SIEMENS - Virtamuuntaja 3-v - 3UF1868-3GA00

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - Virtamuuntaja 3-v - 3UF1868-3GA00

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ensiönimellisvirta - 820 A

  • Toisionimellisvirta - 1 A

  • Toisionimellisteho - -99999 VA

  • Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin

  • Kalibroitu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209065000

Sähkönumero

3604244

Toimittajan tuotenumero

3UF1868-3GA00

Tukkuerä

1

Ensiönimellisvirta:

820 A

Toisionimellisvirta:

1 A

Toisionimellisteho:

-99999 VA

Malli / Tyyppi:

yksivaihevirtamuunnin

Kalibroitu:

ei

Kosketussuojalla:

ei

Pikakiinnitys:

ei

Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:

3

Virtamuuntaja, 3-v, 820A/1A, 0,1VA

Virtamuuntaja, 3-vaihe kontaktoriasennukseen ja itsenäiseen asennukseen 820 A / 1 A, 0,1 VA