SIEMENS - Virtamuuntaja - 5SV8701-0KK 30mA 63A Ø30mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - vaihtovirtajärjestelmää varten
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Irrotettavilla kiinnikkeillä - ei
Jäännösvirran ilmaisu - ei
Virhelokin mahdollisuus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Sentron 3VA
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4001869397658
Sähkönumero
3682154
Toimittajan tuotenumero
5SV8701-0KK
Tukkuerä
1
Toiminto:
vaihtovirtajärjestelmää varten
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Jäännösvirran ilmaisu:
ei
Virhelokin mahdollisuus:
ei
Leveys:
59 mm
Korkeus:
32 mm
Syvyys:
70 mm


