SIEMENS - VPI46.20F1.4Q Kombiventtiili, - S55264-V114

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - DN 20
Tilavuusvirta - 0.22...1.33 m³/h
Liitokset - lieriömäinen sisäkierre BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Liitäntä säätöanturille - M30 x 1,5
Putken ulkohalkaisija - 26.9 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAD0793
Toimittajan tuotenumero
S55264-V114
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija:
DN 20
Tilavuusvirta:
0.22...1.33 m³/h
Liitokset:
lieriömäinen sisäkierre BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Liitäntä säätöanturille:
M30 x 1,5
Putken ulkohalkaisija:
26.9 mm
Mittausnipoilla:
kyllä
Tuotteen paineluokka:
PN 25
Painekompensaation tyyppi:
mekaaninen
Materiaalin laatu:
sinkkikadon kestävä messinki
Enimmäispaine-ero:
600 kPa
Soveltuu glykolille:
kyllä
Malli / Tyyppi:
vieteri/kasetti
Nesteille:
kyllä
Venttiilin ominaisuus:
pitkittäinen
Asetusmenetelmä suoraan tuotteessa:
kyllä
Vähimmäispaine-ero:
22 kPa
Kotelon/suojuksen materiaali:
messinki
Tilavuusvirran esiasetus:
Ilman venttiilisuojaa
Korkeus:
130.2 mm
Iskunpituus:
5 mm
Täyttö- ja tyhjennysventtiilillä:
ei
Asetusmenetelmä NFC: n (Near Field Communication) kautta:
ei
Pituus:
79 mm
Asetusmenetelmä käsiohjelmointityökalun avulla:
ei
Asetusmenetelmä PC-työkalun avulla:
ei
Työpituus:
79 mm
Väliaineen lämpötila (jatkuva):
1...120 °C


