SIEMENS - VPP46.20F1.4Q Kombiventtiili, - S55264-V108

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - VPP46.20F1.4Q Kombiventtiili, - S55264-V108

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - DN 20

  • Tilavuusvirta - 0.22...1.33 m³/h

  • Liitokset - lieriömäinen ulkopuolinen putkikierre

  • Liitäntä säätöanturille - M30 x 1,5

  • Putken ulkohalkaisija - 26.9 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAD0796

Toimittajan tuotenumero

S55264-V108

Tukkuerä

1

Nimellishalkaisija:

DN 20

Tilavuusvirta:

0.22...1.33 m³/h

Liitokset:

lieriömäinen ulkopuolinen putkikierre

Liitäntä säätöanturille:

M30 x 1,5

Putken ulkohalkaisija:

26.9 mm

Mittausnipoilla:

kyllä

Tuotteen paineluokka:

PN 25

Painekompensaation tyyppi:

mekaaninen

Materiaalin laatu:

sinkkikadon kestävä messinki

Enimmäispaine-ero:

600 kPa

Soveltuu glykolille:

kyllä

Malli / Tyyppi:

vieteri/kasetti

Nesteille:

kyllä

Venttiilin ominaisuus:

pitkittäinen

Asetusmenetelmä suoraan tuotteessa:

kyllä

Vähimmäispaine-ero:

22 kPa

Kotelon/suojuksen materiaali:

messinki

Tilavuusvirran esiasetus:

Ilman venttiilisuojaa

Korkeus:

124.6 mm

Iskunpituus:

5 mm

Täyttö- ja tyhjennysventtiilillä:

ei

Asetusmenetelmä NFC: n (Near Field Communication) kautta:

ei

Pituus:

70 mm

Asetusmenetelmä käsiohjelmointityökalun avulla:

ei

Asetusmenetelmä PC-työkalun avulla:

ei

Työpituus:

70 mm

Väliaineen lämpötila (jatkuva):

1...120 °C

VPP46.20F1.4Q Kombiventtiili, DN20 1450 l/h, mittayhteillä