SIEMENS - VVF42.65-63 Kaksitieventtiili, - S55204-V112


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija liitäntä 1 - DN 65
Liitäntä 1 - laippa
Kotelon/suojuksen materiaali - valurauta
Materiaalin laatu - valurauta GG 25 (GJL-250)
Liitännän tiiviste 1 - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAD0838
Toimittajan tuotenumero
S55204-V112
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija liitäntä 1:
DN 65
Liitäntä 1:
laippa
Kotelon/suojuksen materiaali:
valurauta
Materiaalin laatu:
valurauta GG 25 (GJL-250)
Liitännän tiiviste 1:
ei
Liitäntä 2:
laippa
Tuotteen paineluokka:
PN 16
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1:
76.1 mm
Nimellishalkaisija liitäntä 2:
DN 65
Laipan paineluokka:
PN 16
KVS-arvo:
63
Liitännän tiiviste 2:
ei
Pinnan suojaus:
muu
Putken ulkohalkaisija liitäntä 2:
76.1 mm
Maksimaalinen paine-ero avatussa asemassa:
4 bar
Automaattinen virtaushallinta:
ei
Mittausyhtein:
ei
KVS-arvon vuotohäviö:
0.02 %
Pituus, liitos 1:
145 mm
Asetteluraja (Svo):
100 %
Pituus, liitos 2:
145 mm
Akselin korkeus:
171.5 mm
Iskunpituus:
20 mm
Asennuspituus, liitäntä 1:
145 mm
Asennuspituus, liitäntä 2:
145 mm