SIEMENS - VVG41.20 2-tievent. Kvs=6,3 - BPZ:VVG41.20


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija liitäntä 1 - DN 20
Liitäntä 1 - lieriömäinen ulkopuolinen putkikierre
Kotelon/suojuksen materiaali - muu
Materiaalin laatu - pronssi (Rg 5)
Liitännän tiiviste 1 - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAD0914
Toimittajan tuotenumero
BPZ:VVG41.20
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija liitäntä 1:
DN 20
Liitäntä 1:
lieriömäinen ulkopuolinen putkikierre
Kotelon/suojuksen materiaali:
muu
Materiaalin laatu:
pronssi (Rg 5)
Liitännän tiiviste 1:
kyllä
Liitäntä 2:
lieriömäinen ulkopuolinen putkikierre
Tuotteen paineluokka:
PN 16
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1:
26.9 mm
Nimellishalkaisija liitäntä 2:
DN 20
Laipan paineluokka:
PN 16
KVS-arvo:
6.3
Liitännän tiiviste 2:
kyllä
Pinnan suojaus:
muu
Putken ulkohalkaisija liitäntä 2:
26.9 mm
Maksimaalinen paine-ero avatussa asemassa:
8 bar
Automaattinen virtaushallinta:
ei
Mittausyhtein:
ei
KVS-arvon vuotohäviö:
0.02 %
Ominaiskäyrä, perus:
tasaprosenttinen
Pituus, liitos 1:
50 mm
Asetteluraja (Svo):
100 %
Pituus, liitos 2:
50 mm
Akselin korkeus:
122.5 mm
Iskunpituus:
20 mm
Asennuspituus, liitäntä 1:
50 mm
Asennuspituus, liitäntä 2:
50 mm