SIEMENS - VVG549.15-0.4 2-tievent.kvs - BPZ:VVG549.15-0.4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija liitäntä 1 - DN 15
Liitäntä 1 - lieriömäinen ulkopuolinen putkikierre
Kotelon/suojuksen materiaali - pronssi
Materiaalin laatu - muu
Liitännän tiiviste 1 - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAD1092
Toimittajan tuotenumero
BPZ:VVG549.15-0.4
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija liitäntä 1:
DN 15
Liitäntä 1:
lieriömäinen ulkopuolinen putkikierre
Kotelon/suojuksen materiaali:
pronssi
Materiaalin laatu:
muu
Liitännän tiiviste 1:
kyllä
Liitäntä 2:
lieriömäinen ulkopuolinen putkikierre
Tuotteen paineluokka:
PN 25
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1:
21.3 mm
Nimellishalkaisija liitäntä 2:
DN 15
Laipan paineluokka:
PN 25
KVS-arvo:
0.4
Liitännän tiiviste 2:
kyllä
Pinnan suojaus:
muu
Putken ulkohalkaisija liitäntä 2:
21.3 mm
Maksimaalinen paine-ero avatussa asemassa:
12 bar
Automaattinen virtaushallinta:
ei


