SIEMENS - VXF22.65-63 Kolmitieventtiili, - S55200-V117

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - VXF22.65-63 Kolmitieventtiili, - S55200-V117

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - DN 65

  • Liitokset - laippa

  • Tuotteen paineluokka - PN 6

  • Putken ulkohalkaisija, kaikki liitokset - 76.1 mm

  • Laipan paineluokka - PN 6

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAD0967

Toimittajan tuotenumero

S55200-V117

Tukkuerä

1

Nimellishalkaisija:

DN 65

Liitokset:

laippa

Tuotteen paineluokka:

PN 6

Putken ulkohalkaisija, kaikki liitokset:

76.1 mm

Laipan paineluokka:

PN 6

KVS-arvo:

63

Materiaalin laatu:

valurauta GG 25 (GJL-250)

Maksimaalinen paine-ero avatussa asemassa:

3 bar

Asennustapa, jakautuva:

kyllä

KVS-arvon vuotohäviö:

0.02 %

KVS-arvi bypass:

63

Liitännän tiiviste 1:

ei

Liitännän tiiviste 2:

ei

Vuotohäviö KVS-arvo bypass:

2 %

Liitännän tiiviste 3:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

valurauta

Pinnan suojaus:

muu

Pituus, liitos 1:

120 mm

Akselin korkeus:

171.55 mm

Pituus, liitos 2:

120 mm

T-kappale 4-tie liitokseen:

ei

Pituus, liitos 3:

120 mm

Asetteluraja (Svo):

100 %

Iskunpituus:

20 mm

Väliaineen lämpötila (jatkuva):

-10...130 °C

Asennuspituus, liitäntä 1:

120 mm

Asennuspituus, liitäntä 2:

120 mm

Asennuspituus, liitäntä 3:

120 mm

VXF22.65-63 Kolmitieventtiili, 20 mm, DN65, Kvs=63, PN6, laippa