SIPOON AT-TUOTE - AT-1 monitoimiöljy - 2810 Voiteluaine 400ml


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416631028100
Sähkönumero
6463618
Toimittajan tuotenumero
2810
Tukkuerä
12
Monitoimiöljy joka syrjäyttää kosteuden, voitelee sekä estää hapettumisen ja ruostumisen. Poistaa kosteuden sähkölaitteista. Muodostaa ohuen, suojaavan kalvon. AT-1 säännöllisesti käytettynä takaa koneiden ja laitteiden toimivuuden.
Ominaisuuksia:
Leimahduspiste: +68 °C
Kiehumispiste: +200 °C
Ominaispaino: 0,8104 5%
Suolasumutesti: 16 h,ei ruostetta
Peittokyky: 79m²/1 l
Kosteuskaappitesti: 1200 h, ei ruostetta
Suojakalvon paksuus: 1,8 mikronia.
Täyttää seuraavat MIL-vaatimukset:MIL-C-23411 ja MIL-C-16173D, grade 3.
Haihtumattomat öljyt: 12,2%