SIPOON AT-TUOTE - AT-silicon spary - 3110 Silikoni spray 400ml

AT-Tuote Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416631031100

Sähkönumero

6463626

Toimittajan tuotenumero

3110

Tukkuerä

12

AT-Siliconspray suoja- ja voiteluaine

Väritön, puhdas voitelu- ja suoja-aine kumi ja muovipinnoille. Jättää suojaavan värittömän kalvon, joka hylkii vettä ja estää mm. tiivisteiden jäätymisen ja tekee ne joustaviksi ja kimmoisiksi. Poistaa kitinät muoviosista.Käyttölämpötila -40 °C – +315 °C. Ei sisällä liuottimia. Teollisuuskäyttöön.