SIPOON AT-TUOTE - Elektro suojalakka - 1130 Suojaspray 400ml


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416631011300
Sähkönumero
6463605
Toimittajan tuotenumero
1130
Tukkuerä
12
Tehokas ilmakuiva polyesterilakka. Kuivuttuaan jättää kosteudelta ja kemikaaleilta suojaavan elastisen, läpikuultavan kalvon.
Lakatut pinnat ovat juotoskelpoisia. Lämmönkesto -70 °C – +155 °C.Läpilyöntilujuus +20 C 80.0 kV/mm. Käyttökohteita mm. piirilevykortit, staattorikäämitykset, ohjauskelat, muuntajat ja kondensaattorit.
Autoissa akut ja sähkölaitteet. Suojaa myös kartat, työpiirustukset ja asiakirjat kosteudelta, lialta ja murtumilta. Läpäisee MIL-V-1137A testin erinomaisin arvosanoin.