SIPOON AT-TUOTE - PTFE-Kuivavoitelu - 3650 Voiteluaine 400ml

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416631036501
Sähkönumero
6463622
Toimittajan tuotenumero
3650
Tukkuerä
12
PTFE- kuivavoiteluaine on tahraamaton, likaa ja pölyä keräämätön erikoisvoiteluaine. Kuivavoitelu vähentää kitkaa ja kulumista. Soveltuu mm. metalli-, muovi-, puu-, nahka ja tekstiilipinnoille. Tehokas ja sopiva myös irrotusaineena muovivalumuoteissa. Kuivan kalvon lämpötila-alue on erittäin laaja: -200°C – +260°C.



