SIRAI - Magneetiventtiili RST 230V - L182V09-1/2 . 2-TIE DN15

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 1/2" (15)
Jännitetyyppi - AC/DC
Korkeus - 82 mm
Pituus, liitos 1 - 66 mm
Liitäntä 1 - lieriömäinen sisäpuolinen putkikierre
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410028022474
Sähkönumero
2802247
Toimittajan tuotenumero
101380
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija:
1/2" (15)
Jännitetyyppi:
AC/DC
Korkeus:
82 mm
Pituus, liitos 1:
66 mm
Liitäntä 1:
lieriömäinen sisäpuolinen putkikierre
Tiivistemateriaali:
FPM (FKM)
Liitäntäjännite:
230 V
Materiaalin laatu:
haponkestävä teräs 316 (1.4401)
Liitäntä 2:
lieriömäinen sisäpuolinen putkikierre
Maks. paine-ero ilma/kaasu:
16 bar
Venttiilin sisäläpimitta:
13.5 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Vähimmäispaine-ero:
0.35 bar
Paine-ero maksmi AC:
16 bar
Paine-ero maksmi DC:
16 bar
Sähköinen liitäntä:
pistotulppa EN 175301-803 Typ B
Jännitteetön avattuna:
ei
Maks. paine-ero kevytöljy:
16 bar
Malli / Tyyppi:
suora
Tulojännitteen taajuus:
50...50 Hz
Maks. paine-ero höyry:
0 bar
Maks. paine-ero vesi/muu neste:
16 bar
Räjähdyssuoja:
ei ole
Ympäristön lämpötilan maksimi:
60 °C
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Toiminta-aika:
100 %
Hätäkäsikäyttö:
ei ole
KVS-arvo:
3.8
Pituus, liitos 2:
66 mm
Enimmäisviskositeetti:
37 cSt
Asennuspituus, liitäntä 1:
66 mm
Asennuspituus, liitäntä 2:
66 mm
Magneettiventtiilit L182, AISI 316L SIRAI 2-tie, 3/8\"-1\ Normaalisti kiinni, paine-erolle 0,35-16 bar



