SIRAI - Magneettiventtiili 230V 50Hz - L133B06-1 2-TIE 25

Wexon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 1" (25)

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Korkeus - 121 mm

  • Pituus, liitos 1 - 105 mm

  • Liitäntä 1 - lieriömäinen sisäpuolinen putkikierre

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410028022108

Sähkönumero

2802210

Toimittajan tuotenumero

101801

Tukkuerä

1

Nimellishalkaisija:

1" (25)

Jännitetyyppi:

AC/DC

Korkeus:

121 mm

Pituus, liitos 1:

105 mm

Liitäntä 1:

lieriömäinen sisäpuolinen putkikierre

Tiivistemateriaali:

NBR (nitriilikumi)

Liitäntäjännite:

230 V

Liitäntä 2:

lieriömäinen sisäpuolinen putkikierre

Maks. paine-ero ilma/kaasu:

10 bar

Venttiilin sisäläpimitta:

24 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Vähimmäispaine-ero:

0 bar

Paine-ero maksmi AC:

10 bar

Paine-ero maksmi DC:

3 bar

Sähköinen liitäntä:

liitin EN 175301-803 tyyppi A

Jännitteetön avattuna:

ei

Maks. paine-ero kevytöljy:

10 bar

Malli / Tyyppi:

suora

Tulojännitteen taajuus:

50...50 Hz

Maks. paine-ero höyry:

0 bar

Maks. paine-ero vesi/muu neste:

10 bar

Räjähdyssuoja:

ei ole

Ympäristön lämpötilan maksimi:

50 °C

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Toiminta-aika:

100 %

Hätäkäsikäyttö:

ei ole

KVS-arvo:

9

Pituus, liitos 2:

105 mm

Enimmäisviskositeetti:

37 cSt

Asennuspituus, liitäntä 1:

105 mm

Asennuspituus, liitäntä 2:

105 mm

L133B06-1 2-TIE magneettiventtiili. normaalisti kiinni. 0-paine-erolla ja suoratoiminen

Magneettiventtiilit L133 SIRAI 2-tie, 3/8\"-1\ Normaalisti kiinni, paine-erolle 0-10 barVirtausaineet (*) Vesi, ilma, öljy ja inertit kaasut