SITECO - Syväsäteilijä - HB42S, 90°,12800lm840,0/1

Siteco GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058352475614

Sähkönumero

4316851

Toimittajan tuotenumero

51HP327A4FMA

Tukkuerä

1

Highbay 42-S, wide distribution, 90°, 840, ON/OFF, AC

SITECO Highbay 42 on käytännöllinen, leveällä valonjaolla (90°) varustettu syväsäteilijä teollisuuden perussovelluksiin. 2 runkokoossa saatava valaisin on ideaali 1:1 korvaaja perinteisille 250 W HQI / 400 W HQL -valonlähteille ja erittäin kestävänä (IP65, IK08) se pärjää erinomaisesti myös haastavissa ympäristöissä.

Monipuolinen Highbay 42 soveltuu 6-15 m asennuskorkeuksille, mm. tuotantotiloihin, varastoihin, logistiikkakeskuksiin sekä messu -ja näyttelyhalleihin. 1 pisteen asennus turvaa valaisimen nopean ja helpon käsittelyn. Joustavuutta lisää Multi-lumen -toiminnallisuus: valotehoa voidaan säätää integroidulla DIP-kytkimellä. Lisävarusteena saatavat heijastinkuvut (alumiini tai PC) estävät tehokkaasti häikäisyä.