SITECO - Syväsäteilijä - HB42S, 90°,19200lm840,0/1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058352475621
Sähkönumero
4316852
Toimittajan tuotenumero
51HP327A4HMA
Tukkuerä
1
Highbay 42-S, wide distribution, 90°, 840, ON/OFF, AC
SITECO Highbay 42 on käytännöllinen, leveällä valonjaolla (90°) varustettu syväsäteilijä teollisuuden perussovelluksiin. 2 runkokoossa saatava valaisin on ideaali 1:1 korvaaja perinteisille 250 W HQI / 400 W HQL -valonlähteille ja erittäin kestävänä (IP65, IK08) se pärjää erinomaisesti myös haastavissa ympäristöissä.
Monipuolinen Highbay 42 soveltuu 6-15 m asennuskorkeuksille, mm. tuotantotiloihin, varastoihin, logistiikkakeskuksiin sekä messu -ja näyttelyhalleihin. 1 pisteen asennus turvaa valaisimen nopean ja helpon käsittelyn. Joustavuutta lisää Multi-lumen -toiminnallisuus: valotehoa voidaan säätää integroidulla DIP-kytkimellä. Lisävarusteena saatavat heijastinkuvut (alumiini tai PC) estävät tehokkaasti häikäisyä.
SITECO Highbay 42 on käytännöllinen, leveällä valonjaolla (90°) varustettu syväsäteilijä teollisuuden perussovelluksiin. 2 runkokoossa saatava valaisin on ideaali 1:1 korvaaja perinteisille 250 W HQI / 400 W HQL -valonlähteille ja erittäin kestävänä (IP65, IK08) se pärjää erinomaisesti myös haastavissa ympäristöissä.
Monipuolinen Highbay 42 soveltuu 6-15 m asennuskorkeuksille, mm. tuotantotiloihin, varastoihin, logistiikkakeskuksiin sekä messu -ja näyttelyhalleihin. 1 pisteen asennus turvaa valaisimen nopean ja helpon käsittelyn. Joustavuutta lisää Multi-lumen -toiminnallisuus: valotehoa voidaan säätää integroidulla DIP-kytkimellä. Lisävarusteena saatavat heijastinkuvut (alumiini tai PC) estävät tehokkaasti häikäisyä.




