SITECO - Valonheitin - FL41 midi 26000lm 740

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 200 W
Värintoistoindeksi - 70-79
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka - IK08
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058352718438
Sähkönumero
4519868
Toimittajan tuotenumero
5XA8581B2121
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
200 W
Värintoistoindeksi:
70-79
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Rungon väri:
hopea
Suunnattavuus:
kääntyvä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Nimellisjännitealue:
220000...240000 V
Kattoasennus:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Liiketunnistin:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
epäsymmetrinen
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
ei
Lampunpidin:
ei ole
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Orsiasennus:
kyllä
Suojausluokka:
I
Heijastin:
ei ole
Korkeus/syvyys:
65 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
335 mm
Pituus:
298 mm
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
26000...0 lm
dFL41 on PL32-optiikalla varustettu tehokas valonheitin monipuoliseen aluevalaistukseen. Valaisin on saatavilla 2 runkokoossa (mini ja midi) ja sen käyttökohteina on mm. logistiikkakeskusten lastauslaiturit, varastorakennusten seinät, parkkipaikat, työmaa-alueet sekä rakennusten julkisivut. . Valmiiksi koottujen kiinnikkeiden ja liitäntäkaapeleiden ansiosta FL41 voidaan asentaa nopeasti ja helposti.
Multilumen dippikytkimen avulla voit valita kohteen vaatiman tehon ja tarvittaessa myöhemmin olosuhteiden muuttuessa kasvattamaan tai pienentämään tehoa.
- ON?/?OFF | multi-lumen -dippikytkin:
- 26000lm/200W
- 22100lm/170W
- 19500lm/150W
- 13000lm/100W
- Iskunkestävyys: IK08
- IP65
- Värintoisto: CRI = 70
- 4000K
- 130lm/W
- 50,000h (L80 / B50) 25 °C:ssa
- Esiasennettu 2 metrin liitäntäkaapeli
- Esiasennettu sanka







