SITECO - Valonheitin - FL41 mini 13000lm 740

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Värintoistoindeksi - 70-79
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka - IK08
Rungon väri - hopea
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058352718391
Sähkönumero
4519866
Toimittajan tuotenumero
5XA8571A2121
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Värintoistoindeksi:
70-79
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Rungon väri:
hopea
Suunnattavuus:
kääntyvä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Nimellisjännitealue:
220000...240000 V
Kattoasennus:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
epäsymmetrinen
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
ei
Lampunpidin:
ei ole
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Orsiasennus:
kyllä
Suojausluokka:
I
Heijastin:
ei ole
Korkeus/syvyys:
54 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
245 mm
Pituus:
265 mm
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
13000...0 lm
FL41 on PL32-optiikalla varustettu tehokas valonheitin monipuoliseen aluevalaistukseen. Valaisin on saatavilla 2 runkokoossa (mini ja midi) ja sen käyttökohteina on mm. logistiikkakeskusten lastauslaiturit, varastorakennusten seinät, parkkipaikat, työmaa-alueet sekä rakennusten julkisivut. . Valmiiksi koottujen kiinnikkeiden ja liitäntäkaapeleiden ansiosta FL41 voidaan asentaa nopeasti ja helposti.
Multilumen dippikytkimen avulla voit valita kohteen vaatiman tehon ja tarvittaessa myöhemmin olosuhteiden muuttuessa kasvattamaan tai pienentämään tehoa.





