SITECO - Valonheitin - SiCOMPACT® maxi, PL32, 4000K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Seinäasennus - kyllä
Orsiasennus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058352490082
Sähkönumero
4519855
Toimittajan tuotenumero
5XA7592E2K22
Tukkuerä
1
Seinäasennus:
kyllä
Orsiasennus:
kyllä
SiCmx,PL32,70000lm740,DA,sr
SiCompact® on PL32-optiikalla varustettu, ENEC-sertifioitu ja tehokas valonheitin monipuoliseen aluevalaistukseen. Valaisin on saatavilla 4 runkokoossa (micro, mini, midi ja maxi) ja sen käyttökohteina on mm. logistiikkakeskusten lastauslaiturit, varastorakennusten seinät, parkkipaikat, työmaa-alueet sekä rakennusten julkisivut. SiCompact® soveltuu myös ylöspäin suuntautuvaan valaistukseen ja tarjoaa erinomaisen korjaavan perinteisille valonheittimille: valaistu alue on jopa 5 kertaa suurempi.
Suljetun ja erityistiiviin, valetusta alumiinista valmistetun kotelon (IP66, IK08) sekä UV-kestävän polyesteripinnoitteen ansiosta valonheitin kestää hyvin vaativatkin ympäristöolosuhteet lämpötila- ja kosteusvaihteluineen. Valmiiksi koottujen kiinnikkeiden ja liitäntäkaapeleiden ansiosta SiCompact® voidaan asentaa nopeasti ja helposti.
Tuoteperheen uutuus, SiCompact® maxi, on saatavilla DALI-ohjauksella, 3000 K tai 4000 K värilämpötilalla ja 65000 lm tai 70000 lm valovirralla. Maxi-mallien energiatehokkuus on 143 lm/W, käyttölämpötila-alue -30 °C…+35 °C, varastointi lämpötila-alue -30 °C…+65 °C ja käyttöikä 100000h (L80/B50).
SiCompact® on PL32-optiikalla varustettu, ENEC-sertifioitu ja tehokas valonheitin monipuoliseen aluevalaistukseen. Valaisin on saatavilla 4 runkokoossa (micro, mini, midi ja maxi) ja sen käyttökohteina on mm. logistiikkakeskusten lastauslaiturit, varastorakennusten seinät, parkkipaikat, työmaa-alueet sekä rakennusten julkisivut. SiCompact® soveltuu myös ylöspäin suuntautuvaan valaistukseen ja tarjoaa erinomaisen korjaavan perinteisille valonheittimille: valaistu alue on jopa 5 kertaa suurempi.
Suljetun ja erityistiiviin, valetusta alumiinista valmistetun kotelon (IP66, IK08) sekä UV-kestävän polyesteripinnoitteen ansiosta valonheitin kestää hyvin vaativatkin ympäristöolosuhteet lämpötila- ja kosteusvaihteluineen. Valmiiksi koottujen kiinnikkeiden ja liitäntäkaapeleiden ansiosta SiCompact® voidaan asentaa nopeasti ja helposti.
Tuoteperheen uutuus, SiCompact® maxi, on saatavilla DALI-ohjauksella, 3000 K tai 4000 K värilämpötilalla ja 65000 lm tai 70000 lm valovirralla. Maxi-mallien energiatehokkuus on 143 lm/W, käyttölämpötila-alue -30 °C…+35 °C, varastointi lämpötila-alue -30 °C…+65 °C ja käyttöikä 100000h (L80/B50).




