SITECO - Valonheitin - SiCOMPACT mini 15000lm 740


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 130 W
Värintoistoindeksi - 70-79
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka - IK08
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058352624647
Sähkönumero
4519802
Toimittajan tuotenumero
5XA7571C2K23
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
130 W
Värintoistoindeksi:
70-79
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Rungon väri:
hopea
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kattoasennus:
ei
Liiketunnistin:
ei
Valotunnistimella:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
ei
Lampunpidin:
ei ole
Ripustusasennus:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Maa-/lattia-asennus:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Orsiasennus:
kyllä
Suojausluokka:
I
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
epäsymmetrinen
Heijastin:
ei ole
Valon väri:
valkoinen
Korkeus/syvyys:
62 mm
Leveys:
261 mm
Pituus:
461 mm
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
15000...0 lm
SiCompact® on PL32-optiikalla varustettu, ENEC-sertifioitu ja tehokas valonheitin monipuoliseen aluevalaistukseen. Valaisin on saatavilla 4 runkokoossa (micro, mini, midi ja maxi) ja sen käyttökohteina on mm. logistiikkakeskusten lastauslaiturit, varastorakennusten seinät, parkkipaikat, työmaa-alueet sekä rakennusten julkisivut. SiCompact® soveltuu myös ylöspäin suuntautuvaan valaistukseen ja tarjoaa erinomaisen korjaavan perinteisille valonheittimille: valaistu alue on jopa 5 kertaa suurempi.
Suljetun ja erityistiiviin, valetusta alumiinista valmistetun kotelon (IP66, IK08) sekä UV-kestävän polyesteripinnoitteen ansiosta valonheitin kestää hyvin vaativatkin ympäristöolosuhteet lämpötila- ja kosteusvaihteluineen. Valmiiksi koottujen kiinnikkeiden ja liitäntäkaapeleiden ansiosta SiCompact® voidaan asentaa nopeasti ja helposti.
SiCompact® mini on saatavilla ON/OFF-kytkennällä, 4000 K värilämpötilalla ja 7700 lm tai 15200 lm valovirralla. Mini-mallien energiatehokkuus on 118lm/W, käyttölämpötila-alue -30 °C…+35 °C ja käyttöikä on 60000h (L70/B50).