SLC - Kattovalaisin - 15W 1650lm IP40 3000K VA

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 15 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 110000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7070938054591

Sähkönumero

4145562

Toimittajan tuotenumero

3300007

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

15 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

110000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Rungon väri:

valkoinen

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Ripustusasennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC/DC

Nimellisjännitealue:

200...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Häikäisysuojan tyyppi:

matta

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Suojausluokka:

II

Valonjako:

polttopistelinssi

Ulkohalkaisija:

300 mm

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

32 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Valon väri:

valkoinen

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-10...40 °C

Tehokerroin:

0.9

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Moon LED Ceiling light. LED-kattovalaisin 15W valkoinen 3000K

Qi Moon on tyylikäs matala kattovalaisin, jonka syvät valonlähteet vähentävät häikäisyä. Qi Moon valaisin on erittäin nopea ja helppo asentaa suoraan jakorasian päälle tai suoraan kattoon. Käyttökohteet: Yksityisasunnot, käytävät, varastot, yleisvalo joka paikkaan. 3300007 Qi Moon on himmennettävissä. 3300008 Qi Moon sisältää tunnistimen ja tämä malli ei ole himmennettävissä.

Himmennys: Trailing edge 3300007, on/off 3300008
Väri: Valkoinen RAL 9016
Teho: 16 W / 1650 lm
Iskunkestävyys: IK08
IP luokka: IP20
Avautumiskulma: 110°
Käyttöikä: 50.000 tuntia (L80B10)