SLC - LED-liitäntälaite SLC DALI - Virtalähde 24VDC. 100W D8 DW


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 24...24 V
Lähtövirta - 420...4200 mA
Lähtöteho - 10...100 W
Himmennys DALI - kyllä
Soveltuu vakiovirralle - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7070938061711
Sähkönumero
4048045
Toimittajan tuotenumero
S32087
Tukkuerä
0
Lähtöjännite:
24...24 V
Lähtövirta:
420...4200 mA
Lähtöteho:
10...100 W
Himmennys DALI:
kyllä
Soveltuu vakiovirralle:
ei
Soveltuu vakiojännitteelle:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
staattinen
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus:
32 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
244 mm
Leveys:
64 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Runko:
muovikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Suojausluokka:
II
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
• 100W Virtalähde sisäänrakennetulla PWM-himmentimellä
• 4x24V
• 4 kanavaa PWM
• Ryhmä- ja tilanneohjaus
• Constant Voltage, vakiojännite 24V
• DW, RGB ja RGBW LED-nauhat
Lähtö: Constant Voltage (CV) -vakiojännite
Tulojännite: 100 - 277VAC
Ulostulojännite: 24VDC
Lähtöteho: 1x100W / 2x50W / 3x33W / 4x25W
Lähtövirta: 1x4,2A / 2x2,1A / 3x1,4A / 4x1,05A
DALI-osoite: 1
IP-luokka: IP20
Käyttölämpötila: –20°C ~ +45°C
Mitat: P:244 L:64 K:32 mm