SLC - LED-liitäntälaite SLC DIM - Virtalähde 24VDC. 100W himm.

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
SLC - LED-liitäntälaite SLC DIM - Virtalähde 24VDC. 100W himm.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lähtöteho:

10...100 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähtöjännite - 24...24 V

  • Lähtövirta - 1400...4200 mA

  • Lähtöteho - 10...100 W

  • Himmennys DALI - ei

  • Soveltuu vakiovirralle - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7070938060424

Sähkönumero

4048034

Toimittajan tuotenumero

S32081

Tukkuerä

0

Lähtöjännite:

24...24 V

Lähtövirta:

1400...4200 mA

Lähtöteho:

10...100 W

Himmennys DALI:

ei

Soveltuu vakiovirralle:

ei

Soveltuu vakiojännitteelle:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Malli / Tyyppi:

staattinen

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Korkeus:

34 mm

Himmennys 1-10 V:

ei

Pituus:

210 mm

Leveys:

67 mm

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Runko:

muovikotelo

Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Suojausluokka:

II

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Virtalähde 24VDC. 100W himmennettävä. vaiheleikkaussäätö. Trailing Edge

• 100 W:n virtalähde sisäänrakennetulla PWM-himmentimellä • Himmennettävä, vaiheleikkaussäätö, laskevan reunan säätö/Trailing-Edge • Mono • Suojaus ylikuormitukselta, oikosululta ja ylikuumenemiselta • 24 V LED-nauhoille ja muille tuotteille, joissa on 24 V:n käyttöjännite Lähtö: Constant Voltage (CV) vakiojännite Tulojännite: 100 - 240VAC Ulostulojännite: 24VDC Lähtöteho: 100W Lähtövirta: 4,2A IP-luokka: IP20 Käyttölämpötila: –20°C ~ +45°CMitat: P:210 L:67 K:34 mm