SLC - LED-nauha SLC Basic - 4.8W/m IP20 2700K 5m

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7070938055840

Sähkönumero

4145500

Toimittajan tuotenumero

S10001

Tukkuerä

0

LED-nauha IP20 2700K. 5m. 4.8W/m 400lm/m 24VDC

• Matalatehoiset LED-nauhat; 4,8W/m
• Sopii visuaalisiin ja koristeellisiin toteutuksiin, suoraan- ja epäsuoraan valaistukseen
• 3M:n liimanauha takaa helpon ja nopean asennuksen
• Suositus käyttää asennukseen alumiiniprofiilia

Diodit: 60 LEDiä metrillä, 16,5mm jaolla
Katkaisuväli: 100mm, 6 LEDin jaolla
Kytkentä: 2m kaapelit liitettynä molemmissa päissä
Maksimipituus: 5 metriä
Jännite: 24 VDC
Värintoisto: CRI >80
MacAdam: 3
Valonjako: 120°
Käyttölämpötila: –20°C ~ +45°C
Käyttöikä: 60 000 tuntia (L80B10)*