SLC - Mekaaninen lisätarvike - SLC COB jatkopala IP20 2pin 8m


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
- Tarvikkeen/varaosan tyyppi - liitin 
- Lisätarvike - kyllä 
- Varaosa - ei 
Pakkaus ja ehdot
- 1 kpl 
- Vakiokäyttötuote 
EAN-koodi
7070938078108
Sähkönumero
4145813
Toimittajan tuotenumero
S90002
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
liitin
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
SLC COB jatkopala IP20 2pin 8mm SLC COB jatkopala IP20.
Huomaathan, että SLC COB IP20 LED -nauhojen maksimikytkentäpituus on 5 m
LED-nauhojen lisätarvikkeet sopivat SLC COB IP20 versioihin: 4145811 SLC COB Standard Kitchen 3K 2m
4145812 SLC COB Standard Kitchen 4K 2m
4145807 SLC COB Standard 10W 5m IP20 3000K
4145808 SLC COB Standard 10W 5m IP20 4000K
Huomaathan, että SLC COB IP20 LED -nauhojen maksimikytkentäpituus on 5 m
LED-nauhojen lisätarvikkeet sopivat SLC COB IP20 versioihin: 4145811 SLC COB Standard Kitchen 3K 2m
4145812 SLC COB Standard Kitchen 4K 2m
4145807 SLC COB Standard 10W 5m IP20 3000K
4145808 SLC COB Standard 10W 5m IP20 4000K


