SLC - Säädin - DALI/ACPush ohjain 200W


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjausmenetelmä - DALI
Lähtöjännite - 100...240 V
Enimmäislähtövirta - 1.5 A
Malli / Tyyppi - staattinen
Syöttöjännite - 100...240 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7070938062046
Sähkönumero
2604801
Toimittajan tuotenumero
S23023
Tukkuerä
1
Ohjausmenetelmä:
DALI
Lähtöjännite:
100...240 V
Enimmäislähtövirta:
1.5 A
Malli / Tyyppi:
staattinen
Syöttöjännite:
100...240 V
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Suojausluokka:
II
Värikanavien lukumäärä:
1
Pituus:
45 mm
Runko:
muovikotelo
Leveys:
21 mm
Korkeus:
45 mm
Täydellinen valaistuksen ohjain trailing edge drivereille kun halutaan ohjaus DALI-väylän kautta. Ohjain muuntaa DALI-signaalin Trailing edge lähtöön.