SLC - Valoprofiili/-nauha - 10W IP20 4000K 5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
4000...4000 KTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 50 W
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 90-100
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7070938077538
Sähkönumero
4145808
Toimittajan tuotenumero
S18012
Tukkuerä
20
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
50 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valaisimen tehokkuus:
119 lm/W
Valovirta per metri:
1190 lm
Teho per metri:
10 W
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Lamppujännite:
24...24 V
Valon väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
nauha
Leveys:
8 mm
Valonlähteiden määrä metriä kohti:
384
Erillisten segmenttien pituudet:
40 mm
Jännitetyyppi:
DC
Soveltuu valonsäätimeksi:
kyllä
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Teho per jalka:
3.05 W
Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:
117
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Suojausluokka:
III
Sisältää kytkentäsarjan:
ei
Avauskulma:
150 °
Itsestään liimautuva:
kyllä
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
80 %
Korkeus/syvyys:
2.3 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
1
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Sisältää päätyosan:
kyllä
Kytkentätapa:
muu
Napojen lukumäärä:
2
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
kyllä
Tehokerroin:
1
Säädettävä värilämpötila:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
F
Halkaisija:
9 mm
Pienin taivutussäde:
20 mm
Sisältää suojakannen/-kuvun:
ei
Kaapelointitapa:
päättyvä
Johtimen poikkipinta-ala:
0.35 mm²
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Kokonaispituus:
5 m
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
0.35...0.35 mm²
• Soveltuu useimpiin valaistusratkaisuihin, suora-, epäsuora-, korostus- ja taustavalaistus
• 384 LEDiä metriä kohden, takaa erittäin taksaisen valopinnan missä tahansa asennuksessa, ei näkyviä LED -pisteitä
• Suositus käyttää asennuksessa alumiiniprofiilia. Sillä varmistetaan nauhan jäähtyvyys ja pitkä käyttöikä
• Teippi LED-nauhassa takaa helpon ja nopean asennuksen
• Saatavissa useissa värilämpötiloissa ja IP-luokissa
• Katkaisuväli: 40 mm
• Kytkentä: 2 m kaapelit liitettynä molemmissa päissä
• Maksimipituus: 5 metriä
• Jännite: 24 VDC
• Värintoisto: CRI > 90
• MacAdam: 3
• Valonjako: 150°
• Käyttölämpötila: –20°C ~ +45°C
• Käyttöikä: 60 000 tuntia (L80B10)




