SMC PNEUMATIIKKATUOTTEET - Kulmaliitin - KQ2L02-M3G


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Letkun ulkohalkaisija - 2 mm
Kierreliitäntä - metrinen ulkokierre
Kierreliitoksen koko - 3 mm
Muoto - Suorakulmainen liitos
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAA4150
Toimittajan tuotenumero
00984339
Tukkuerä
10
Letkun ulkohalkaisija:
2 mm
Kierreliitäntä:
metrinen ulkokierre
Kierreliitoksen koko:
3 mm
Muoto:
Suorakulmainen liitos
Kulmaliitin