SMC PNEUMATIIKKATUOTTEET - Kulmaliitin - KQ2L04-M5A

SMC Automation Oy
KopioiKopioi
SMC PNEUMATIIKKATUOTTEET - Kulmaliitin - KQ2L04-M5A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - messinki

  • Letkun ulkohalkaisija - 4 mm

  • Kierreliitoksen koko - 5 mm

  • Muoto - Suorakulmainen liitos

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAA4161

Toimittajan tuotenumero

00983558

Tukkuerä

100

Materiaali:

messinki

Letkun ulkohalkaisija:

4 mm

Kierreliitoksen koko:

5 mm

Muoto:

Suorakulmainen liitos

Kulmaliitin