SMC PNEUMATIIKKATUOTTEET - One Touch Fitting - KQ2L04-M6N

SMC Automation Oy
KopioiKopioi
SMC PNEUMATIIKKATUOTTEET - One Touch Fitting - KQ2L04-M6N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Letkun ulkohalkaisija - 4 mm

  • Kierreliitäntä - metrinen ulkokierre

  • Kierreliitoksen koko - 6 mm

  • Muoto - Suorakulmainen liitos

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAB4382

Toimittajan tuotenumero

00981593

Tukkuerä

1

Letkun ulkohalkaisija:

4 mm

Kierreliitäntä:

metrinen ulkokierre

Kierreliitoksen koko:

6 mm

Muoto:

Suorakulmainen liitos

ONE TOUCH FITTING