SMC PNEUMATIIKKATUOTTEET - Pistoliitin - KQ2H04-M5N


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - messinki
Letkun ulkohalkaisija - 4 mm
Kierreliitäntä - metrinen ulkokierre
Kierreliitoksen koko - 5 mm
Muoto - Suora liitos
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAA4083
Toimittajan tuotenumero
00981549
Tukkuerä
10
Materiaali:
messinki
Letkun ulkohalkaisija:
4 mm
Kierreliitäntä:
metrinen ulkokierre
Kierreliitoksen koko:
5 mm
Muoto:
Suora liitos
Pistoliitin