SMC PNEUMATIIKKATUOTTEET - Pistoliitin - KQ2L23-M5N

SMC Automation Oy
KopioiKopioi
SMC PNEUMATIIKKATUOTTEET - Pistoliitin - KQ2L23-M5N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Letkun ulkohalkaisija - 3.2 mm

  • Kierreliitäntä - metrinen ulkokierre

  • Kierreliitoksen koko - 5 mm

  • Muoto - Suorakulmainen liitos

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAA4217

Toimittajan tuotenumero

00983610

Tukkuerä

10

Letkun ulkohalkaisija:

3.2 mm

Kierreliitäntä:

metrinen ulkokierre

Kierreliitoksen koko:

5 mm

Muoto:

Suorakulmainen liitos

Pistoliitin