SMC PNEUMATIIKKATUOTTEET - Pistoliitin - KQ2T04-M5N


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Letkun ulkohalkaisija - 4 mm
Kierreliitäntä - metrinen ulkokierre
Kierreliitoksen koko - 5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAB4541
Toimittajan tuotenumero
00983660
Tukkuerä
1
Letkun ulkohalkaisija:
4 mm
Kierreliitäntä:
metrinen ulkokierre
Kierreliitoksen koko:
5 mm
PISTOLIITIN