SMC PNEUMATIIKKATUOTTEET - Pistoliitin - KQ2T04-M6N


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Letkun ulkohalkaisija - 4 mm
Kierreliitäntä - metrinen ulkokierre
Kierreliitoksen koko - 6 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAB4543
Toimittajan tuotenumero
00984447
Tukkuerä
1
Letkun ulkohalkaisija:
4 mm
Kierreliitäntä:
metrinen ulkokierre
Kierreliitoksen koko:
6 mm
PISTOLIITIN