SMC PNEUMATIIKKATUOTTEET - Polyuretaaniputki(Läpinäk.Sin. - TU0604BU-100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Letkun materiaali - PUR (polyuretaani)
Väri - sininen
Seinämän paksuus - 1 mm
Maksimikäyttöpaine, 20 °C - 8 bar
Sisähalkaisija - 4 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAA8023
Toimittajan tuotenumero
00028169
Tukkuerä
1
Letkun materiaali:
PUR (polyuretaani)
Väri:
sininen
Seinämän paksuus:
1 mm
Maksimikäyttöpaine, 20 °C:
8 bar
Sisähalkaisija:
4 mm
Taivutussäde:
15 mm
Ulkohalkaisija:
6 mm
Polyuretaaniputki(Läpinäk.Sin.)


