SMC PNEUMATIIKKATUOTTEET - Polyuretaaniputki(Läpinäk.Sin. - TU0805BU-100

SMC Automation Oy
KopioiKopioi
SMC PNEUMATIIKKATUOTTEET - Polyuretaaniputki(Läpinäk.Sin. - TU0805BU-100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Letkun materiaali - PUR (polyuretaani)

  • Väri - sininen

  • Seinämän paksuus - 1.5 mm

  • Maksimikäyttöpaine, 20 °C - 8 bar

  • Sisähalkaisija - 5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAA8027

Toimittajan tuotenumero

00028253

Tukkuerä

0

Letkun materiaali:

PUR (polyuretaani)

Väri:

sininen

Seinämän paksuus:

1.5 mm

Maksimikäyttöpaine, 20 °C:

8 bar

Sisähalkaisija:

5 mm

Taivutussäde:

20 mm

Ulkohalkaisija:

8 mm

Polyuretaaniputki(Läpinäk.Sin.)