SMC PNEUMATIIKKATUOTTEET - Polyuretaniputki,Hopea(6Mm/4Mm - TU0604S1-20

SMC Automation Oy
KopioiKopioi
SMC PNEUMATIIKKATUOTTEET - Polyuretaniputki,Hopea(6Mm/4Mm - TU0604S1-20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Letkun materiaali - PUR (polyuretaani)

  • Väri - muu

  • Seinämän paksuus - 1 mm

  • Maksimikäyttöpaine, 20 °C - 8 bar

  • Sisähalkaisija - 4 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAB8256

Toimittajan tuotenumero

00107789

Tukkuerä

1

Letkun materiaali:

PUR (polyuretaani)

Väri:

muu

Seinämän paksuus:

1 mm

Maksimikäyttöpaine, 20 °C:

8 bar

Sisähalkaisija:

4 mm

Taivutussäde:

15 mm

Ulkohalkaisija:

6 mm

POLYURETANIPUTKI,HOPEA(6MM/4MM)