SMC PNEUMATIIKKATUOTTEET - Polyuretaniputki,Kirkas(10Mm/6 - TU1065C-100

SMC Automation Oy
KopioiKopioi
SMC PNEUMATIIKKATUOTTEET - Polyuretaniputki,Kirkas(10Mm/6 - TU1065C-100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Letkun materiaali - PUR (polyuretaani)

  • Seinämän paksuus - 1.75 mm

  • Maksimikäyttöpaine, 20 °C - 8 bar

  • Sisähalkaisija - 6.5 mm

  • Taivutussäde - 27 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAB8287

Toimittajan tuotenumero

00028338

Tukkuerä

1

Letkun materiaali:

PUR (polyuretaani)

Seinämän paksuus:

1.75 mm

Maksimikäyttöpaine, 20 °C:

8 bar

Sisähalkaisija:

6.5 mm

Taivutussäde:

27 mm

Ulkohalkaisija:

10 mm

POLYURETANIPUTKI,KIRKAS(10MM/6,5MM)