SMC PNEUMATIIKKATUOTTEET - Polyuretaniputki,Kirkas(12Mm/8 - TU1208C-100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Letkun materiaali - PUR (polyuretaani)
Seinämän paksuus - 2 mm
Maksimikäyttöpaine, 20 °C - 8 bar
Sisähalkaisija - 8 mm
Taivutussäde - 35 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAB8307
Toimittajan tuotenumero
00028400
Tukkuerä
1
Letkun materiaali:
PUR (polyuretaani)
Seinämän paksuus:
2 mm
Maksimikäyttöpaine, 20 °C:
8 bar
Sisähalkaisija:
8 mm
Taivutussäde:
35 mm
Ulkohalkaisija:
12 mm
POLYURETANIPUTKI,KIRKAS(12MM/8MM)


