SMC PNEUMATIIKKATUOTTEET - Polyuretaniputki,Kirkas(12Mm/8 - TU1208C-20

SMC Automation Oy
KopioiKopioi
SMC PNEUMATIIKKATUOTTEET - Polyuretaniputki,Kirkas(12Mm/8 - TU1208C-20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Letkun materiaali - PUR (polyuretaani)

  • Seinämän paksuus - 2 mm

  • Maksimikäyttöpaine, 20 °C - 8 bar

  • Sisähalkaisija - 8 mm

  • Taivutussäde - 35 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAB8308

Toimittajan tuotenumero

00028404

Tukkuerä

1

Letkun materiaali:

PUR (polyuretaani)

Seinämän paksuus:

2 mm

Maksimikäyttöpaine, 20 °C:

8 bar

Sisähalkaisija:

8 mm

Taivutussäde:

35 mm

Ulkohalkaisija:

12 mm

POLYURETANIPUTKI,KIRKAS(12MM/8MM)