SMC PNEUMATIIKKATUOTTEET - Polyuretaniputki,Kirkas(16Mm/1 - TU1610C-20


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Letkun materiaali - PUR (polyuretaani)
Seinämän paksuus - 3 mm
Maksimikäyttöpaine, 20 °C - 8 bar
Sisähalkaisija - 10 mm
Taivutussäde - 45 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAB8327
Toimittajan tuotenumero
00234536
Tukkuerä
1
Letkun materiaali:
PUR (polyuretaani)
Seinämän paksuus:
3 mm
Maksimikäyttöpaine, 20 °C:
8 bar
Sisähalkaisija:
10 mm
Taivutussäde:
45 mm
Ulkohalkaisija:
16 mm
POLYURETANIPUTKI,KIRKAS(16MM/10MM)