SMC PNEUMATIIKKATUOTTEET - Polyuretaniputki,Kirkas(4Mm/2, - TU0425C-100


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Letkun materiaali - PUR (polyuretaani)
Seinämän paksuus - 0.75 mm
Maksimikäyttöpaine, 20 °C - 8 bar
Sisähalkaisija - 2.5 mm
Taivutussäde - 10 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAB8213
Toimittajan tuotenumero
00028108
Tukkuerä
1
Letkun materiaali:
PUR (polyuretaani)
Seinämän paksuus:
0.75 mm
Maksimikäyttöpaine, 20 °C:
8 bar
Sisähalkaisija:
2.5 mm
Taivutussäde:
10 mm
Ulkohalkaisija:
4 mm
POLYURETANIPUTKI,KIRKAS(4MM/2,5MM)