SMC PNEUMATIIKKATUOTTEET - Polyuretaniputki,Musta - TU1208B-20

SMC Automation Oy
KopioiKopioi
SMC PNEUMATIIKKATUOTTEET - Polyuretaniputki,Musta - TU1208B-20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Letkun materiaali - PUR (polyuretaani)

  • Väri - musta

  • Seinämän paksuus - 2 mm

  • Maksimikäyttöpaine, 20 °C - 8 bar

  • Sisähalkaisija - 8 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAA8034

Toimittajan tuotenumero

00028388

Tukkuerä

0

Letkun materiaali:

PUR (polyuretaani)

Väri:

musta

Seinämän paksuus:

2 mm

Maksimikäyttöpaine, 20 °C:

8 bar

Sisähalkaisija:

8 mm

Taivutussäde:

35 mm

Ulkohalkaisija:

12 mm

Polyuretaniputki,Musta