SMC PNEUMATIIKKATUOTTEET - Polyuretaniputki,Vihreä(10Mm/6 - TU1065G-100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Letkun materiaali - PUR (polyuretaani)
Väri - vihreä
Seinämän paksuus - 1.75 mm
Maksimikäyttöpaine, 20 °C - 8 bar
Sisähalkaisija - 6.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAB8289
Toimittajan tuotenumero
00028347
Tukkuerä
1
Letkun materiaali:
PUR (polyuretaani)
Väri:
vihreä
Seinämän paksuus:
1.75 mm
Maksimikäyttöpaine, 20 °C:
8 bar
Sisähalkaisija:
6.5 mm
Taivutussäde:
27 mm
Ulkohalkaisija:
10 mm
POLYURETANIPUTKI,VIHREÄ(10MM/6,5MM)


