SMC PNEUMATIIKKATUOTTEET - Suora Liitin - KQ2H06-M5A


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - messinki
Letkun ulkohalkaisija - 6 mm
Kierreliitäntä - metrinen ulkokierre
Kierreliitoksen koko - 5 mm
Muoto - Suora liitos
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAA4093
Toimittajan tuotenumero
00983494
Tukkuerä
10
Materiaali:
messinki
Letkun ulkohalkaisija:
6 mm
Kierreliitäntä:
metrinen ulkokierre
Kierreliitoksen koko:
5 mm
Muoto:
Suora liitos
Suora Liitin