SMC PNEUMATIIKKATUOTTEET - T-Liitin Eri Putkihalkaisijoil - KQ2T10-08A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkoinen letkuhalkaisija 1 - 10 mm
Materiaali - muovi
Ulkoinen letkuhalkaisija 2 - 10 mm
Muoto - T-kappale
Ulkoinen letkuhalkaisija 3 - 8 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAB4558
Toimittajan tuotenumero
00983677
Tukkuerä
1
Ulkoinen letkuhalkaisija 1:
10 mm
Materiaali:
muovi
Ulkoinen letkuhalkaisija 2:
10 mm
Muoto:
T-kappale
Ulkoinen letkuhalkaisija 3:
8 mm
T-LIITIN ERI PUTKIHALKAISIJOILLE


