SMC PNEUMATIIKKATUOTTEET - T-Liitin - KQ2T23-M3G

SMC Automation Oy
KopioiKopioi
SMC PNEUMATIIKKATUOTTEET - T-Liitin - KQ2T23-M3G

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Letkun ulkohalkaisija - 3.2 mm

  • Kierreliitäntä - metrinen ulkokierre

  • Kierreliitoksen koko - 3 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAB4570

Toimittajan tuotenumero

00984443

Tukkuerä

1

Letkun ulkohalkaisija:

3.2 mm

Kierreliitäntä:

metrinen ulkokierre

Kierreliitoksen koko:

3 mm

T-LIITIN