SMC PNEUMATIIKKATUOTTEET - Tunnistin 3-Johd Pnp, 3M - D-M9PL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitussyöttöjännite, DC - 4.5...28 V
Jännitetyyppi - DC
Sähköisen liitännän tyyppi - suora kaapeli
Kytkennän lähtö - PNP
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAA2811
Toimittajan tuotenumero
00050639
Tukkuerä
1
Mitoitussyöttöjännite, DC:
4.5...28 V
Jännitetyyppi:
DC
Sähköisen liitännän tyyppi:
suora kaapeli
Kytkennän lähtö:
PNP
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Tilanäyttö:
kyllä
Tunnistin 3-Johd Pnp, 3M