SMC PNEUMATIIKKATUOTTEET - Tunnistin 3-Johd Pnp - D-M9PSAPC


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitussyöttöjännite, DC - 4.5...28 V
Jännitetyyppi - DC
Sähköisen liitännän tyyppi - aksiaalinen pistotulppa
Kytkennän lähtö - PNP
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAA2812
Toimittajan tuotenumero
00102746
Tukkuerä
50
Mitoitussyöttöjännite, DC:
4.5...28 V
Jännitetyyppi:
DC
Sähköisen liitännän tyyppi:
aksiaalinen pistotulppa
Kytkennän lähtö:
PNP
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Tilanäyttö:
kyllä
Tunnistin 3-Johd Pnp