SMC PNEUMATIIKKATUOTTEET - Tunnistin 3-Johd Pnp - D-M9PV

SMC Automation Oy
KopioiKopioi
SMC PNEUMATIIKKATUOTTEET - Tunnistin 3-Johd Pnp - D-M9PV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitussyöttöjännite, DC - 4.5...28 V

  • Jännitetyyppi - DC

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kulmakaapeli

  • Kytkennän lähtö - PNP

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAB3199

Toimittajan tuotenumero

00137234

Tukkuerä

1

Mitoitussyöttöjännite, DC:

4.5...28 V

Jännitetyyppi:

DC

Sähköisen liitännän tyyppi:

kulmakaapeli

Kytkennän lähtö:

PNP

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Tilanäyttö:

kyllä

TUNNISTIN 3-JOHD PNP